AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZWD5740HDZ W5 Riduzione Destra 400-100 H100 sp 1.2 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWD5740HDZ W5 Riduzione Destra 400-100 H100 sp 1.2 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Altezza del profilo laterale - 100 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603405110

Codice prodotto

SCZWD5740HDZ

Cod. produttore

WD5740HDZ

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Altezza del profilo laterale:

100 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Riduzione DX in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230