AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWA5956HDZ W5 Curva piana 45° 600x100 R6 sp 1.5 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWA5956HDZ W5 Curva piana 45° 600x100 R6 sp 1.5 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di gradino - Tubolare (chiuso)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603404458

Codice prodotto

SCZWA5956HDZ

Cod. produttore

WA5956HDZ

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Tipo di curva:

Curva a settori

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva piana 45? in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230