AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZSP4206HDZ B5 Supporto soffitto doppio 41x41 mm 600 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZSP4206HDZ B5 Supporto soffitto doppio 41x41 mm 600 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 41 mm

  • Lunghezza - 600 mm

  • Modello - Profilo di supporto

  • Altezza - 82 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603102903

Codice prodotto

SCZSP4206HDZ

Cod. produttore

SP4206HDZ

Produttore

DKC

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

600 mm

Modello:

Profilo di supporto

Altezza:

82 mm

Materiale:

Acciaio

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.