AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZSP4205EGC B5 Supporto soffitto doppio 41x41 mm 500 EZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZSP4205EGC B5 Supporto soffitto doppio 41x41 mm 500 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 41 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Modello - Profilo di supporto

  • Altezza - 82 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603102583

Codice prodotto

SCZSP4205EGC

Cod. produttore

SP4205EGC

Produttore

DKC

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

500 mm

Modello:

Profilo di supporto

Altezza:

82 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Supporto a soffitto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP4205EGC - B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 500 E