AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZSP4203HDZ B5 Supporto soffitto doppio 41x41 mm 300 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZSP4203HDZ B5 Supporto soffitto doppio 41x41 mm 300 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 41 mm

  • Lunghezza - 300 mm

  • Modello - Profilo di supporto

  • Altezza - 82 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603102873

Codice prodotto

SCZSP4203HDZ

Cod. produttore

SP4203HDZ

Produttore

DKC

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

300 mm

Modello:

Profilo di supporto

Altezza:

82 mm

Materiale:

Acciaio

Incernierato:

no

Regolabile:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP4203HDZ - B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 300 Z