AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZMP2204HDZ B5 Mensola profilo doppio 41x21 mm 450 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMP2204HDZ B5 Mensola profilo doppio 41x21 mm 450 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 42 mm

  • Lunghezza - 450 mm

  • Modello - Mensola doppia

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603102705

Codice prodotto

SCZMP2204HDZ

Cod. produttore

MP2204HDZ

Produttore

DKC

Altezza:

42 mm

Lunghezza:

450 mm

Modello:

Mensola doppia

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

41 mm

Qualità del materiale:

Altri

Mensola profilo doppio 41x21, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.