AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZMG2004HDZ B5 Mensola a C x galleria base 400 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZMG2004HDZ B5 Mensola a C x galleria base 400 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603138315

Codice prodotto

SCZMG2004HDZ

Cod. produttore

MG2004HDZ

Produttore

DKC

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

64 N

Qualità del materiale:

Altri

Mensola per galleria, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Spessore acciaio 2,5 mm.