DKC-COMBITECH - SCZLP6006HDZ B5 Mensola Pesante mm 620 25/10 ZC - LP6006HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 167 mm
Lunghezza - 647 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 620...620 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8033603059535
Codice prodotto
SCZLP6006HDZ
Cod. produttore
LP6006HDZ
Produttore
DKC
Altezza:
167 mm
Lunghezza:
647 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
620...620 mm
Larghezza:
40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °


