AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZLP6004HDZ B5 Mensola Pesante mm 420 25/10 ZC - LP6004HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZLP6004HDZ B5 Mensola Pesante mm 420 25/10 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Lunghezza - 447 mm

  • Modello - Mensola a parete

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 420...420 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033603059511

Codice prodotto

SCZLP6004HDZ

Cod. produttore

LP6004HDZ

Produttore

DKC

Altezza:

150 mm

Lunghezza:

447 mm

Modello:

Mensola a parete

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

420...420 mm

Larghezza:

40 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola pesante, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.