DKC-COMBITECH - SCZEU3006GZS F5 Mensola Easy UP base 500 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 174 mm
Lunghezza - 510 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603177529
Codice prodotto
SCZEU3006GZS
Cod. produttore
EU3006GZS
Produttore
DKC
Altezza:
174 mm
Lunghezza:
510 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...500 mm
Larghezza:
67.8 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri