AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZBM0151IX4 B5 Base mensola mm 150 15/10 IX - BM0151IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZBM0151IX4 B5 Base mensola mm 150 15/10 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Lunghezza - 207 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603187252

Codice prodotto

SCZBM0151IX4

Cod. produttore

BM0151IX4

Produttore

DKC

Altezza:

60 mm

Lunghezza:

207 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...150 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore:15/10