AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ8293017 B5 Piastra raccordo 45° ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ8293017 B5 Piastra raccordo 45° ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a C

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Angolo - 90 °

  • Completo di viti di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603177000

Codice prodotto

SCZ8293017

Cod. produttore

8293017

Produttore

DKC

Adatto per:

Profilo a C

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Angolo:

90 °

Completo di viti di fissaggio:

no

Sulla guida:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

All'interno del binario:

no

Supporto a soffitto per profili 41x41, realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per montaggio con profili 41x21 e 41x41. Piastra con 4 fori M8 per il fissaggio. Spessore 2,5 mm