DKC-COMBITECH - SCZ8293013 B5 Piastra raccordo M 013 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Angolo - 90 °
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603061460
Codice prodotto
SCZ8293013
Cod. produttore
8293013
Produttore
DKC
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Angolo:
90 °
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
All'interno del binario:
no
Piastra di raccordo in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.