DKC-COMBITECH - SCZ7298010 M5 Vite testa esagonale M 5x8 GEO - 7298010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 5.6
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 8 mm
Dimensione filettatura, metrica - 5
Interamente filettato - sì
Confezione
200 PZ
EAN
8033603187610
Codice prodotto
SCZ7298010
Cod. produttore
7298010
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 5.6
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
8 mm
Dimensione filettatura, metrica:
5
Interamente filettato:
sì
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Apertura di chiave:
8 mm
Con rondella:
no
Passo della filettatura:
0.8 mm