AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ7292152 M5 Vite testa martello M 8x20 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ7292152 M5 Vite testa martello M 8x20 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033603142725

Codice prodotto

SCZ7292152

Cod. produttore

7292152

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Adatto per guida di montaggio:

Vite esagonale realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M8x20.