DKC-COMBITECH - SCZ7292012 M5 Vite testa bombata quadro senza aggancio di terra M 6x10 IX - 7292012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Sistema di avvitamento - Altri
Lunghezza - 10 mm
Diametro della filettatura - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8033603061118
Codice prodotto
SCZ7292012
Cod. produttore
7292012
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Forma della testa:
Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Sistema di avvitamento:
Altri
Lunghezza:
10 mm
Diametro della filettatura:
6 mm
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di filettatura:
Metrico
Temprato:
no


