DKC-COMBITECH - SCZ7290242 M5 Piastra a molla M8 per profili 41X41 - 7290242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con molla - sì
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
1 PZ
EAN
8033603143104
Codice prodotto
SCZ7290242
Cod. produttore
7290242
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con molla:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Piastrina a molla per profilo 41x21. Filettatura M8.


