AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ7290060 M5 Vite con testa ad ancora M10x30 - 7290060

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ7290060 M5 Vite con testa ad ancora M10x30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Larghezza della testa - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603061033

Codice prodotto

SCZ7290060

Cod. produttore

7290060

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Larghezza della testa:

34 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per guida di montaggio:

Vite testa ad ancora, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M10x30.