DKC-COMBITECH - SCZ7290048 M5 Asta filettata per sospensione L1000 M8 - 7290048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
1 PZ
EAN
8032975269641
Codice prodotto
SCZ7290048
Cod. produttore
7290048
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.6 / 5.6
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza:
1000 mm
Passo della filettatura:
1.25 mm


