AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6294002 B5 Mensola stampata mm 200 20/10 VG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6294002 B5 Mensola stampata mm 200 20/10 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 130 mm

  • Lunghezza - 233 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603059856

Codice prodotto

SCZ6294002

Cod. produttore

6294002

Produttore

DKC

Altezza:

130 mm

Lunghezza:

233 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Larghezza:

44 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6294002 - B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 20 10 VG