DKC-COMBITECH - SCZ6292004 B5 Mensola stampata mm 300 15/10 IX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 140 mm
Lunghezza - 333 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058743
Codice prodotto
SCZ6292004
Cod. produttore
6292004
Produttore
DKC
Altezza:
140 mm
Lunghezza:
333 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
44 mm
Angolo (valore):
90...90 °