DKC-COMBITECH - SCZ6291066 B5 Staffa a plafone STP mm 400 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 36 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 72.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603058408
Codice prodotto
SCZ6291066
Cod. produttore
6291066
Produttore
DKC
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
36 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
72.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri