DKC-COMBITECH - SCZ6290063 B5 Staffa a plafone STP mm 150 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 36 mm
Modello - Supporto da soffitto
Altezza - 72.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057623
Codice prodotto
SCZ6290063
Cod. produttore
6290063
Produttore
DKC
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
36 mm
Modello:
Supporto da soffitto
Altezza:
72.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Incernierato:
no
Regolabile:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Staffa a plafone. Acciaio zincato Sendzimir.