DKC-COMBITECH - SCZ6290014 B5 Base mensola mm 600 15/10 ZS - 6290014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 630 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603057524
Codice prodotto
SCZ6290014
Cod. produttore
6290014
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
630 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...600 mm
Larghezza:
44 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Qualità del materiale:
Altri


