AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6094000 B5 Asta di sospensione mt.2 15/10 VG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6094000 B5 Asta di sospensione mt.2 15/10 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603057340

Codice prodotto

SCZ6094000

Cod. produttore

6094000

Produttore

DKC

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Larghezza:

48 mm

Altezza:

29 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

45 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Colore:

Grigio

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.2 mm

Sezionabile:

no

Numero RAL:

7035

Profilo / Profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6094000 - B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15 10 VG