DKC-COMBITECH - SCZ5480003 C5 Elemento forato incernierato 200x80 mt 3 ZS - 5480003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603146570
Codice prodotto
SCZ5480003
Cod. produttore
5480003
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
15700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


