AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393433 C5 Coperchio curva piana 30° base 150 ZC - 5393433

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393433 C5 Coperchio curva piana 30° base 150 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 205 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603112001

Codice prodotto

SCZ5393433

Cod. produttore

5393433

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

205 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.