DKC-COMBITECH - SCZ5393261 C5 Coperchio T discesa base 100 altezza 50 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
1 PZ
EAN
8033603126398
Codice prodotto
SCZ5393261
Cod. produttore
5393261
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri