AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393218 C5 Coperchio T discesa ridotto 400-200 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393218 C5 Coperchio T discesa ridotto 400-200 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603054745

Codice prodotto

SCZ5393218

Cod. produttore

5393218

Produttore

DKC

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.