DKC-COMBITECH - SCZ5393176 C5 Coperchio T discesa base 500 altezza 80 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
1 PZ
EAN
8033603054417
Codice prodotto
SCZ5393176
Cod. produttore
5393176
Produttore
DKC
Larghezza:
500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri