AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5393065 C5 Coperchio Riduzione. centrale 600x300 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393065 C5 Coperchio Riduzione. centrale 600x300 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603114708

Codice prodotto

SCZ5393065

Cod. produttore

5393065

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

600 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.