DKC-COMBITECH - SCZ5393038 C5 Coperchio Derivazione Laterale T base 600 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603114685
Codice prodotto
SCZ5393038
Cod. produttore
5393038
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri