DKC-COMBITECH - SCZ5393035 C5 Coperchio Derivazione Laterale T base 300 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603053298
Codice prodotto
SCZ5393035
Cod. produttore
5393035
Produttore
DKC
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri