AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5393006 C5 Coperchio curva piana 45° base 400 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5393006 C5 Coperchio curva piana 45° base 400 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603053045

Codice prodotto

SCZ5393006

Cod. produttore

5393006

Produttore

DKC

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

440 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.