DKC-COMBITECH - SCZ5392004 C5 Coperchio curva piana 45° base 200 IX - 5392004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603051997
Codice prodotto
SCZ5392004
Cod. produttore
5392004
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Lunghezza:
300 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri


