AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390214 C5 Coperchio T discesa ridotto 300-150 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390214 C5 Coperchio T discesa ridotto 300-150 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603050198

Codice prodotto

SCZ5390214

Cod. produttore

5390214

Produttore

DKC

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5390214 - C5 COP. T DISCESA RIDOTTO 300-150 ZS