AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390150 C5 Coperchio curva discesa Variopiano base 100 altezza 80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390150 C5 Coperchio curva discesa Variopiano base 100 altezza 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049703

Codice prodotto

SCZ5390150

Cod. produttore

5390150

Produttore

DKC

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

210 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Adatto per canale / passerella portacavi:

Incernierato:

no

Coperchio per curva in discesa a 90° con inversione di piano.