AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390123 C5 Coperchio curva salita 90° base 150 ZS - 5390123

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390123 C5 Coperchio curva salita 90° base 150 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049475

Codice prodotto

SCZ5390123

Cod. produttore

5390123

Produttore

DKC

Angolo / Raggio (valore):

90°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.