DKC-COMBITECH - SCZ5284302 C5 Flangia di raccordo 150 x 80 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603044487
Codice prodotto
SCZ5284302
Cod. produttore
5284302
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035