AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5284230 C5 Riduzione centrale 150-80 h 80 VG confezione

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284230 C5 Riduzione centrale 150-80 h 80 VG confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 80 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603044005

Codice prodotto

SCZ5284230

Cod. produttore

5284230

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

80 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Riduzione centrale 150-80.