DKC-COMBITECH - SCZ5284194 C5 T discesa Sghemba aumento 150-100 h 80 VG confezione


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 150 mm
Altezza della parete laterale - 80 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603043718
Codice prodotto
SCZ5284194
Cod. produttore
5284194
Produttore
DKC
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
150 mm
Altezza della parete laterale:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Numero RAL:
7035
Acciaio inossidabile, decapato:
no