AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284182 C5 Testata chiusura 150x80 VG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284182 C5 Testata chiusura 150x80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603043626

Codice prodotto

SCZ5284182

Cod. produttore

5284182

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Testata di chiusura Acciaio verniciato RAL 7035