AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284130 C5 Curva salita sghemba 90 Sinistra 80x80 VG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284130 C5 Curva salita sghemba 90 Sinistra 80x80 VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603043305

Codice prodotto

SCZ5284130

Cod. produttore

5284130

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

La curva salita 90? sghemba sinistra ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.