AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282116 C5 Curva discesa sghemba 90 Sinistra 400x80 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282116 C5 Curva discesa sghemba 90 Sinistra 400x80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039292

Codice prodotto

SCZ5282116

Cod. produttore

5282116

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Altri

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5282116 - C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 400X80 IX