AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282042 C5 Derivazione piana a X 150x80 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282042 C5 Derivazione piana a X 150x80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603098619

Codice prodotto

SCZ5282042

Cod. produttore

5282042

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione piana a croce ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.