AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282035 C5 derivazione piana laterale T 400x80 IX

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282035 C5 derivazione piana laterale T 400x80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603038851

Codice prodotto

SCZ5282035

Cod. produttore

5282035

Produttore

DKC

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

400 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.