DKC-COMBITECH - SCZ5282023 C5 Derivazione piana T 200x80 IX - 5282023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603038783
Codice prodotto
SCZ5282023
Cod. produttore
5282023
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


