AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281242 C5 Riduzione centrale 400-300 h 80 VB confezione

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281242 C5 Riduzione centrale 400-300 h 80 VB confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603036246

Codice prodotto

SCZ5281242

Cod. produttore

5281242

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione centrale 400-300.