AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281196 C5 T discesa Sghemba aumento 300-100 h 80 VB confezione

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281196 C5 T discesa Sghemba aumento 300-100 h 80 VB confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 100 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 300 mm

  • Altezza della parete laterale - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603035874

Codice prodotto

SCZ5281196

Cod. produttore

5281196

Produttore

DKC

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

100 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

300 mm

Altezza della parete laterale:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.