AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5281037 C5 derivazione piana laterale T 600x80 VB confezione

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281037 C5 derivazione piana laterale T 600x80 VB confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603118621

Codice prodotto

SCZ5281037

Cod. produttore

5281037

Produttore

DKC

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

600 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.